Monacor - Fiche jack 3,5 mâle - NEUTRIK - NTP-3RCB


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - jack 3,5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7613187004414
Réf. Sonepar
00558700441
Réf. Fournisseur
NTP-3RCB
Réf. Commerciale
Monacor
raccordement:
jack 3,5 mm
Fiche jack 3,5 mâle stéréo, coudée, or/noir - NEUTRIK
Les Atouts de l'article:
Fiche jack 3,5 mâle stéréo, coudée
Les Atouts de l'article:
Fiche jack 3,5 mâle stéréo, coudée
- Conctacts dorés
- Corps noir
- Ressort protège-câble
- Pour câble jusqu'à Ø 4,5 mm