Monacor - Fiche jack 6,35 mâle mono, coudée - NEUTRIK - NP-2RXB

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Fiche jack 6,35 mâle mono, coudée - NEUTRIK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - jack 6,35 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187000782

Réf. Sonepar

00558700078

Réf. Fournisseur

NP-2RXB

Marque

Monacor

raccordement:

jack 6,35 mm

modèle:

mâle (fiche)

Fiche jack 6,35 mâle mono, coudée - NEUTRIK

Les Atouts de l'article:

Fiche jack 6,35 mâle mono, NEUTRIK, coudée
  • Contacts dorés
  • Corps entièrement en métal, noir
  • Forme très effilée du corps
  • Bague de verrouillage automatique du câble et ressort protège-câble
  • Pour câble jusqu'à Ø 4-7 mm