Monacor - Fiche jack 6,35 mâle mono - NEUTRIK - NP-2XL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- raccordement - jack 6,35 mm 
- modèle - mâle (fiche) 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
7613187005909
Réf. Sonepar
00558700590
Réf. Fournisseur
NP-2XL
Marque
Monacor
raccordement:
jack 6,35 mm
modèle:
mâle (fiche)
Fiche jack 6,35 mâle mono - NEUTRIK
Les Atouts de l'article:
Fiche jack 6,35 mâle mono NEUTRIK
Les Atouts de l'article:
Fiche jack 6,35 mâle mono NEUTRIK
- Nickelée
- Bague de verrouillage automatique du câble et ressort protège-câble.
- Pour câble avec un diamètre extérieur jusqu'à Ø 10 mm.


