Monacor - Fiche jack 6,35 mâle stéréo - NEUTRIK - NP-3X

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Fiche jack 6,35 mâle stéréo - NEUTRIK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - jack 6,35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187000706

Réf. Sonepar

00558700070

Réf. Fournisseur

NP-3X

Marque

Monacor

raccordement:

jack 6,35 mm

Fiche jack 6,35 mâle stéréo - NEUTRIK

Les Atouts de l'article:

Fiche jack 6,35 mâle stéréo, NEUTRIK
  • Version HQ
  • Nickelée
  • Bague de verrouillage automatique du câble et ressort protège-câble
  • Pour câble jusqu'à Ø 4-7 mm

Remarque : Pour un diamètre de câble >5,5 mm, il n'est pas possible d'utiliser la pince de décharge de traction fournie.