Monacor - Fiche jack 6,35 mâle - NEUTRIK - NP-3RX


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - jack 6,35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7613187000768
Réf. Sonepar
00558700076
Réf. Fournisseur
NP-3RX
Réf. Commerciale
Monacor
raccordement:
jack 6,35 mm
Fiche jack 6,35 mâle stéréo, coudée - NEUTRIK
Les Atouts de l'article:
Fiche jack 6,35 mâle stéréo, NEUTRIK, coudée
Les Atouts de l'article:
Fiche jack 6,35 mâle stéréo, NEUTRIK, coudée