Monacor - Fiche jack 6,35 mâle - NEUTRIK - NP-2RX

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Fiche jack 6,35 mâle - NEUTRIK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement - jack 6,35 mm

  • modèle - mâle (fiche)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7613187000850

Réf. Sonepar

00558700085

Réf. Fournisseur

NP-2RX

Réf. Commerciale

Monacor

raccordement:

jack 6,35 mm

modèle:

mâle (fiche)

Fiche jack 6,35 mâle mono, coudée - NEUTRIK

Les Atouts de l'article:

Fiche jack 6,35 mâle mono NEUTRIK, coudée
  • Contacts nickelés
  • Corps entièrement métallique, nickelé
  • Forme très effilée du corps
  • Bague de verrouillage automatique du câble et ressort protège-câble
  • Pour câble jusqu'à Ø 4-7 mm