Monacor - Fiche jack 6,35 mâle stéréo - NP-3XBAG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - jack 6,35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7613187000683
Réf. Sonepar
00558700068
Réf. Fournisseur
NP-3XBAG
Réf. Commerciale
Monacor
raccordement:
jack 6,35 mm
Fiche jack 6,35 mâle stéréo - NEUTRIK
Les Atouts de l'article:
Fiche jack 6,35 mâle stéréo, NEUTRIK
Remarque : Pour un diamètre de câble >5,5 mm, il n'est pas possible d'utiliser la pince de décharge de traction fournie.
Les Atouts de l'article:
Fiche jack 6,35 mâle stéréo, NEUTRIK
- Version HQ
- Nickelée, corps noir
- Bague de verrouillage automatique du câble et ressort protège-câble
- Pour câble jusqu'à Ø 4-7 mm
Remarque : Pour un diamètre de câble >5,5 mm, il n'est pas possible d'utiliser la pince de décharge de traction fournie.