Monacor - Fiche XLR mâle, 3 pôles - NEUTRIK - NC-3MXXB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - droit
finition du raccordement électrique - raccord à souder
matériau du revêtement de contact - or
matériau du boîtier/corps - zinc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7613187000362
Réf. Sonepar
00558700036
Réf. Fournisseur
NC-3MXXB
Marque
Monacor
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
droit
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
zinc
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP40
Les Atouts de l'article:
Fiche XLR mâle NEUTRIK, 3 pôles
- Version HQ
- Contacts dorés
- Pour câble Ø 3,5-8 mm


