Monacor - Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 6 W, avec dôme anti-feu, EN54 - IC-DL-E06-130/T-EN54

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00558000169

Réf. Fournisseur

IC-DL-E06-130/T-EN54

Marque

Monacor

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 6 W, avec dôme anti-feu, EN54

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur de plafond avec protection des contacts en plastique PET de haute qualité pour les applications d'alarme vocale, certifié EN 54-24, adapté aux annonces vocales et à la musique d'ambiance avec une excellente qualité sonore.Puissance de 6 W, haut-parleur large bande de 130 mm, transformateur de 100 V avec 3 réglages de puissance.Grâce à un système de flux d'air innovant, le DL-E offre des caractéristiques sonores dignes d'un haut-parleur de basse conventionnel. Une méthode de construction extrêmement plate permet une faible profondeur de montage de seulement 70 mm, avec un poids de produit inférieur à 1 kg. Pour une fiabilité accrue, la membrane est imprégnée contre l'humidité.Le haut-parleur est également protégé par l'indice de protection IP 21C contre les risques de sécurité liés aux influences environnementales. Montage rapide et facile grâce aux pinces à ressort. Parfaitement adapté aux installations où la profondeur d'installation est très limitée.La protection de contact innovante en plastique PET est incluse dans la livraison et protégée par un brevet européen (publication n° 2768238). Cette enceinte convient pour un plafond d'une épaisseur d'environ 3 à 45 mm.