Monacor - HP PA, 100 V, 10 W, coax - EDL-116TW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
nombre de voies - 2
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754266436
Réf. Sonepar
00558426643
Réf. Fournisseur
EDL-116TW
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
blanc
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
90...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
profondeur:
55 mm
diamètre:
195 mm
montage mural:
Non
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur de plafond PA
- Ligne 100 V
- Haut-parleur coaxial 2 voies 15 cm (6")
- Corps métallique avec cache pour les ouverture du saladier
- Réglages puissance 10/6/3/1,5 W
- Montage rapide avec pinces à ressorts
- Branchement par bornier à pince
- Pour plafond d'épaisseur 10-40 mm