Monacor - HP PA, 100 V, 15 W, coax - EDL-118TW

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754266443

Réf. Sonepar

00558426644

Réf. Fournisseur

EDL-118TW

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

90...20000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

profondeur:

85 mm

diamètre:

252 mm

montage mural:

Non

Haut-parleur Public adress, 100 V, 15 W, coax

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur de plafond PA avec tweeter intégré
  • Ligne 100 V
  • Haut-parleur coaxial 2 voies 20 cm (8")
  • Corps métallique avec cache pour les ouverture du saladier
  • Réglages puissance 15/10/6/3 W
  • Montage rapide avec pinces à ressorts
  • Branchement par bornier à pince
  • Pour plafond d'épaisseur 10-40 mm