Monacor - HP PA, 100V, 20 W, 8?, 2 voies - ESP-134/WS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4007754276992
Réf. Sonepar
00558427699
Réf. Fournisseur
ESP-134/WS
Marque
Monacor
Haut-parleurs muraux, construction exceptionnelle plate, aimants NEODYMIUM
Les Atouts de l'article:
Ces haut-parleurs muraux se caractérisent par une construction exceptionnelle plate qui n'est possible que par l'utilisation des tous nouveaux systèmes magnétiques NEODYMIUM. Les ESP-130... ont un son très agréable et rond, une profondeur de montage totale de 38 mm uniquement et sont donc très plats. Sur un mur, ils donnent presque l'aspect d'un haut-parleur encastré. Haut-parleur mural PA
Les Atouts de l'article:
Ces haut-parleurs muraux se caractérisent par une construction exceptionnelle plate qui n'est possible que par l'utilisation des tous nouveaux systèmes magnétiques NEODYMIUM. Les ESP-130... ont un son très agréable et rond, une profondeur de montage totale de 38 mm uniquement et sont donc très plats. Sur un mur, ils donnent presque l'aspect d'un haut-parleur encastré. Haut-parleur mural PA
- Ligne 100 V via transformateur audio avec réglages de puissance 3 W et 6 W ou fonctionnement 4 ohms (20 W)
- Système 2 voies avec grave médium néodyme et haut-parleur d'aigu à dôme
- Caisse plastique blanche avec grille de protection métallique
- Design très plat pour un montage discret dans un mur


