Monacor - HP PA, 100V, 8?, 30 W, Hi-Fi - EDL-82HQ

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754254693

Réf. Sonepar

00558425469

Réf. Fournisseur

EDL-82HQ

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

50 W

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

30...20000 Hz

impédance:

8...8 Ohm

capacité de charge de musique:

100 W

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

profondeur:

100 mm

diamètre:

295 mm

montage mural:

Oui

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 8 Ω, 30 W, Hi-Fi

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur Hi-Fi PA pour mur et plafond, 30 W
  • Ligne 100 V ou fonctionnement 8 Ω
  • Version 2 voies avec tweeter coaxial à dôme
  • Grave 20 cm (8") avec guide d'onde et dôme soie (1")
  • Tweeter orientable par articulation à rotule
  • Excellentes propriétés acoustiques
  • Grille métallique de protection avec bord plastique étroit
  • Fixation magnétique de la grille de protection sur la face avant du haut-parleur
  • Pour murs / plafonds d'épaisseur 6-35 mm