Monacor - HP PA,6"encas,100V,8?,30W,HiFi - EDL-62HQ

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 35 W

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

  • impédance - 8...8 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754254686

Réf. Sonepar

00558425468

Réf. Fournisseur

EDL-62HQ

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

35 W

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

impédance:

8...8 Ohm

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

50...20000 Hz

capacité de charge de musique:

70 W

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

profondeur:

98 mm

diamètre:

250 mm

montage mural:

Oui

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 8 Ω, 30 W, Hi-Fi

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur Hi-Fi Public Adress pour mur et plafond, 30 W