Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Monacor - HP PA, actif, BT 6.5", NCBT601 - 952.628

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8715693333237

Réf. Sonepar

00558333323

Réf. Fournisseur

952.628

Réf. Commerciale

Monacor

Haut-parleur de plafond amplifiés, BT 6.5", blanc NCBT601

Les Atouts de l'article:

La série NCBT est haut-parleurs de plafond avec un système de fixation rapide simple. Ces haut-parleurs 2 voies de haute qualité délivrent un son Hi-Fi de qualité et sont dotés d’une grille métallique (avec fixation magnétique) et d’un récepteur BT pour un streaming de votre musique vers les haut-parleurs. Idéal pour une utilisation dans votre séjour, véranda, garage, showroom, restaurant …