Monacor - HP PA, cham.comp,8?,30W, 102dB - NR-25KS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754018240
Réf. Sonepar
00558401824
Réf. Fournisseur
NR-25KS
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 8 Ω, 30 W, 102 dB
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur à chambre de compression
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur à chambre de compression
- Protégé contre l'humidité
- Système haut-parleur 8 Ω