Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Monacor - HP PA chamb. comp.,30 W, IP66 - IT-130

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - HP PA chamb. comp.,30 W, IP66

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • système actif - Non

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Non

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754176308

Réf. Sonepar

00558417630

Réf. Fournisseur

IT-130

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

système actif:

Non

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

250...16000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

290 mm

hauteur:

215 mm

profondeur:

260 mm

Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 100 V, 30 W, IP66

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries
  • Technologie ligne 100 V
  • Etanche, IP66
  • Protégé contre des projections d'eau intenses
  • Sélecteur de puissances
  • Pour manifestations à l'air libre, utilisations en entreprises, ateliers ...