Monacor - HP PA chamb. comp. 30W,IP,EN54 - IT-350/EN

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - HP PA chamb. comp. 30W,IP,EN54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • nombre de voies - 2

  • fréquence - 100...15000 Hz

  • largeur - 370 mm

  • hauteur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754263947

Réf. Sonepar

00558426394

Réf. Fournisseur

IT-350/EN

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

gris

nombre de voies:

2

fréquence:

100...15000 Hz

largeur:

370 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

300 mm

Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 100 V, 30 W, IP66, EN54 (pavillon musique)

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur à chambre de compression 2 voies, étanche (pavillon musique) et certification EN-54-24
  • Transmission 100 V avec 4 réglages de puissance 30/15/7,5/3,75 W
  • Résistant aux intempéries et certifié IP66
  • Très bonne qualité de restitution de musique
  • Grave-médium 16 cm et pavillon 25 mm (1")
  • Boîtier plastique ABS robuste, gris clair
  • Etrier de montage et vis de fixation en acier inoxydable, livrés