Monacor - HP PA chamb. comp. 50 W, IP66 - IT-250TW

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754238952

Réf. Sonepar

00558423895

Réf. Fournisseur

IT-250TW

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

50 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

150...15000 Hz

impédance:

8...8 Ohm

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

370 mm

hauteur:

270 mm

profondeur:

305 mm

Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 100 V, 8 Ω, 50 W, IP66, (pavillon musique)

Les Atouts de l'article:

Les pavillons MONACOR sont la solution moderne pour utiliser la portée d'un haut-parleur à chambre de compression pour une plage de fréquence grandement élargie. La technique 2 voies avec haut-parleur de grave-médium dynamique à cône et haut-parleur d'aigu à pavillon permet d'augmenter la qualité sonore et de diffuser les notes de voix et instruments qui ne peuvent être atteintes par des haut-parleurs à compression usuels. Ils sont toujours une solution parfaite lorsqu'un volume de voix optimal et / ou une transmission très forte de musique sont nécessaires. Haut-parleur à chambre de compression (pavillon musique), 2 voies, résistant aux intempéries
  • Ligne 100 V ou fonctionnement 8 Ω
  • Résistant aux intempéries, IP66
  • Version d'un pavillon musique puissant
  • Haut-parleur de grave-médium 16 cm et pavillon 25 mm (1")
  • Boîtier en ABS
  • Etrier de montage livré