Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Monacor - HP PA compact 3" 8? - CSBA3L - 952.519

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8715693336399

Réf. Sonepar

00558333639

Réf. Fournisseur

952.519

Réf. Commerciale

Monacor

Haut-parleur Public adress, encastré, 3", 8 Ω, 30 W, blanc - CSBA3L

Les Atouts de l'article:

Le CSBA3L est un haut-parleur de plafond 8 Ohm ultra-compact, conçu pour s'intégrer dans presque tous les endroits, notamment lorsque l'espace est limité. Il ne nécessite qu'un trou de 85 mm de diamètre pour être encastré, avec un ancrage rapide au plafond grâce à un mécanisme automatique à ressort. Le CSBA3L convient à une grande variété d'applications de PA, musique d’ambiance et de renforcement du son. Il offre une couverture conique de 120° assurant excellentes clarté et intelligibilité.