Monacor - HP PA, encastr, 6"100V,6W,EN54 - EDL-606EN


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754238761
Réf. Sonepar
00558423876
Réf. Fournisseur
EDL-606EN
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
blanc
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
120...15000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
profondeur:
70 mm
diamètre:
200 mm
montage mural:
Non
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur de plafond PA avec certification EN-54-24
- Système 100 V avec 3 réglages de puissance 6/3/1,5 W
- Haut-parleur large bande, série 165 avec restitution optimisée de la parole
- Cache plastique avec faible profondeur de montage
- Pour plafonds d'épaisseur 5-22 mm
- Montage rapide
- Version métallique robuste pour le saladier et la grille de protection