Monacor - HP PA encastrable 16? 6,5" - 952.614


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693336481
Réf. Sonepar
00558333648
Réf. Fournisseur
952.614
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, encastré, 6,5", 16 Ω, 30 W, blanc - CSBA3L
Les Atouts de l'article:
Ce haut-parleur de plafond permet une bonne qualité de reproduction audio. Modèle en ABS, adapté pour une installation dans des restaurants, bars, showrooms...
Les Atouts de l'article:
Ce haut-parleur de plafond permet une bonne qualité de reproduction audio. Modèle en ABS, adapté pour une installation dans des restaurants, bars, showrooms...