Monacor - Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 10 W - EDL-26

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754156706

Réf. Sonepar

00558415670

Réf. Fournisseur

EDL-26

Marque

Monacor

couleur:

blanc

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

80...14000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

profondeur:

85 mm

diamètre:

230 mm

montage mural:

Non

Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 10 W

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur PA de plafond
  • Ligne 100 V par transformateur audio avec réglages de puissance 10/5/2,5/1,25 W
    Haut-parleur large bande série 165 avec cône d'aigu
    Corps plastique avec grille de protection métallique
    Parties plastiques en ABS ignifugé, norme UL94V0
    Pour plafonds d'épaisseur 10-40 mm