Monacor - HP PA, encastré, 100 V, 10 W - EDL-11TW/SW


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Non
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754203547
Réf. Sonepar
00558420354
Réf. Fournisseur
EDL-11TW/SW
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
noir
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Non
barre audio:
Non
projecteur de son:
Non
fréquence:
60...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Non
Ethernet:
Non
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
profondeur:
120 mm
diamètre:
264 mm
montage mural:
Non
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur PA de plafond