Monacor - HP PA, encastré, 100 V, 6 W - EDL-22/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754217667
Réf. Sonepar
00558421766
Réf. Fournisseur
EDL-22/WS
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, encastré, 100 V, 6 W
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur Public Adress de plafond, forme petite et compacte, restitution très large bande
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur Public Adress de plafond, forme petite et compacte, restitution très large bande
- Ligne 100 V
- Montage rapide
- Boîtier plastique blanc
- Pour plafonds d'épaisseur 2 à 10 mm