Monacor - HP PA, encastré, 4 ?, 20 W - SPE-140/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754186604

Réf. Sonepar

00558418660

Réf. Fournisseur

SPE-140/WS

Réf. Commerciale

Monacor

Haut-parleur Public adress, encastré, 4 Ω, 20 W

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur encastré, 10 W
  • Cône d'aigu pour restitution large bande
  • Forme particulièrement plate
  • Grille métallique montée
  • Adapté pour annonces et musique d'ambiance en intérieur