Monacor - HP PA, encastré, 4?, 6W, blanc - SPE-82/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754157383
Réf. Sonepar
00558415738
Réf. Fournisseur
SPE-82/WS
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, encastré, 4 Ω, 6 W, blanc
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur encastré, 6 W, 4 Ω
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur encastré, 6 W, 4 Ω
- Revêtement blanc
- Esthétique similaire à celle d'un halogène encastré
- Pour la parole et musique de fond, bande de fréquences très constante
- Fixation pour montage rapide