Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Monacor - HP PA, encastré, 5", 100V, 6 W - EDL-15

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Non

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754266092

Réf. Sonepar

00558426609

Réf. Fournisseur

EDL-15

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

100...16000 Hz

système bass reflex:

Non

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

profondeur:

50 mm

diamètre:

182 mm

montage mural:

Non

Haut-parleur Public adress, encastré, 5", 100 V, 6 W

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur de plafond PA
  • Ligne 100 V
  • Haut-parleur large bande 13 cm (5")
  • Corps métallique avec cache des ouvertures du saladier
  • Sélection puissances 6/3/1,5 W
  • Montage rapide par pinces à ressort
  • Branchement par bornier à pince
  • Pour plafonds d'épaisseur 10-40 mm