Monacor - HP PA, encastré, 6",100V, 6 W - EDL-606


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 6 W
système actif - Oui
Bluetooth - Non
haut-parleur vertical - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754181708
Réf. Sonepar
00558418170
Réf. Fournisseur
EDL-606
Réf. Commerciale
Monacor
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
6 W
système actif:
Oui
Bluetooth:
Non
haut-parleur vertical:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
portable:
Non
haut-parleur pavillon:
Oui
barre audio:
Non
projecteur de son:
Oui
fréquence:
100...20000 Hz
système bass reflex:
Non
réglage du volume:
Oui
Ethernet:
Oui
interface mobile haute-définition (MHL):
Non
raccordement USB:
Non
Wi-Fi:
Non
profondeur:
60 mm
diamètre:
200 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur de plafond PA
- Système 100 V par transformateur audio avec réglages de puissance 6/3/1,5 W
- Pour plafonds d'épaisseur 5-22 mm
- Haut-parleur large bande, série 165
- Puissant dans la restitution de la plage du son de base
- Version métallique robuste (saladier et grille de protection)