Monacor - HP PA, encastré, 8?, 60W, HiFi - SPE-8U


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754232721
Réf. Sonepar
00558423272
Réf. Fournisseur
SPE-8U
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, encastré, 8 Ω, 60 W, Hi-Fi
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur Hi-Fi pour montage plafond ou mur encastré, 8 Ω
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur Hi-Fi pour montage plafond ou mur encastré, 8 Ω