Monacor - HP PA, mural, 100 V, 6W, blanc - ESP-360/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - HP PA, mural, 100 V, 6W, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754190304

Réf. Sonepar

00558419030

Réf. Fournisseur

ESP-360/WS

Réf. Commerciale

Monacor

Haut-parleur Public adress, mural, 100 V, 6 W, blanc

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur Public Adress mural
  • Ligne 100 V avec transformateur audio avec 2 réglages de puissance
  • Haut-parleur large bande avec cône d'aigu
  • Boîtier plastique blanc
  • Modèle léger, boîtier de forme coudée vers le bas pour un angle de dispersion optimal