Monacor - HP PA, mural, 100V, 6 W, blanc - ESP-90/WS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754214314
Réf. Sonepar
00558421431
Réf. Fournisseur
ESP-90/WS
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, mural, 100 V, 6 W, blanc
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur mural Public Adress
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur mural Public Adress
- Ligne 100 V via un transformateur audio avec 3 réglages de puissance
- Boîtier plastique blanc (face arrière ouverte) avec grille de protection métallique
- Accessoires de montage livrés