Monacor - HP PA, subwoofer,100V,55 W, 6" - ESUB-6C/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754260922

Réf. Sonepar

00558426092

Réf. Fournisseur

ESUB-6C/WS

Réf. Commerciale

Monacor

Haut-parleur Public adress, subwoofer, 100 V, 55 W, 6", pour montage encastré, blanc

Les Atouts de l'article:

Subwoofer PA pour montage mur et plafond, 55 W
  • Subwoofer passe-bande avec haut-parleur 16 cm (6") à long débattement
  • Technologie 100 V avec 4 réglages de puissance
  • Commutable sur 4 Ω
  • Elingue certifiée pour une sécurité supplémentaire de montage, livrée
  • Bornier de branchement solide en céramique
  • Filtre de fréquences intégré
  • Pour plafond d'épaisseur 5-32 mm