Monacor - HP PA, suspendu, 30 W, blanc - EDL-435/WS

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - HP PA, suspendu, 30 W, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Non

  • haut-parleur vertical - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754257489

Réf. Sonepar

00558425748

Réf. Fournisseur

EDL-435/WS

Réf. Commerciale

Monacor

couleur:

blanc

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Non

haut-parleur vertical:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

portable:

Non

haut-parleur pavillon:

Non

barre audio:

Non

projecteur de son:

Non

fréquence:

80...20000 Hz

impédance:

8...8 Ohm

système bass reflex:

Oui

réglage du volume:

Non

Ethernet:

Non

interface mobile haute-définition (MHL):

Non

raccordement USB:

Non

Wi-Fi:

Non

hauteur:

230 mm

diamètre:

185 mm

montage mural:

Non

Haut-parleur Public adress, suspendu, 100 V, 8 Ω, 2 voies, 30 W

Les Atouts de l'article:

Haut-parleur suspendu Public Adress 2 voies
  • Ligne 100 V
  • Système coaxial 2 voies
  • Bonne qualité sonore pour discours et musique
  • Caisse ABS blanche, bass-reflex, avec grille métallique
  • Câble de branchement 5 m avec couvercle