Monacor - HP PAcham.comp,4?,25W,107dB,IP - NR-254KS


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754206449
Réf. Sonepar
00558420644
Réf. Fournisseur
NR-254KS
Réf. Commerciale
Monacor
Haut-parleur Public adress, chambre de compression, 4 Ω, 25 W, 107 dB, IP66
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries
Les Atouts de l'article:
Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries
- Système haut-parleur 4 Ω
- IP66, protégé contre les projections d'eau intenses
- Idéal pour des transmissions de paroles
- Boîtier plastique solide et compact
- Câble de branchement 2 conducteurs, 60 cm
- Avec étrier de montage et vis en acier galvanisé