Monacor - Impédance-mètre - ZM-100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754183399
Réf. Sonepar
00558418339
Réf. Fournisseur
ZM-100
Réf. Commerciale
Monacor
Impédance-mètre
Les Atouts de l'article:
Impédance-mètre pour mesurer l'impédance (Z) de haut-parleurs individuels et de lignes de haut-parleurs.
Les Atouts de l'article:
Impédance-mètre pour mesurer l'impédance (Z) de haut-parleurs individuels et de lignes de haut-parleurs.
- Mesure avec un signal 1 kHz pulsé
- Géré par microprocesseur et avec sélection automatique de la plage de mesure la plus favorable
- Calcul et enregistrement de la puissance prise sur le réseau haut-parleur 100 V
- Touche Range (plage) et Hold
- Plages de mesure 200 Ω/2k Ω/20 kΩ/200 kΩ
- Alimentation par 4 batteries 1,5 V de type R6
- Dimensions 100 x 177 x 50 mm
- Poids 570 g