fin de vie

Monacor - Lecteur CD, MP3, USB, BT - CD-112/BT

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction d'enregistrement - Non

  • MP3 - Oui

  • couleur - noir

  • nombre de CD insérables - 1

  • avec lecteur CD-RW - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754236057

Réf. Sonepar

00558423605

Réf. Fournisseur

CD-112/BT

Réf. Commerciale

Monacor

fonction d'enregistrement:

Non

MP3:

Oui

couleur:

noir

nombre de CD insérables:

1

avec lecteur CD-RW:

Oui

lecture SACD:

Non

largeur:

482 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

265 mm

Lecteur CD, MP3, USB, BT

Les Atouts de l'article:

Lecteur CD et MP3 avec récepteur Bluetooth, interface USB et insert carte SD/MMC Récepteur Bluetooth pour un branchement sans câble à des tablettes, Smartphones ou portables Possibilité de brancher directement des supports de stockage USB Pour cartes SD/MMC jusqu'à 32 GO (FAT16/FAT32), non livrées Système anti-chocs Accepte ID3 Tags Navigation par répertoire Fonction Autoplay Avance et retour rapides Programmation de titres Fonction répétition (Repeat 1, Repeat all, Random Repeat : répétition 1 titre, répétition tous les titres, répétition aléatoire) Lecture aléatoire Livré avec télécommande infrarouge Installation en rack 482 mm 19", 1 U, avec étriers de montage livrés CD audio / CD-R / CD-RW / CD MP3 Egalement pour applications Hi-Fi et Public Adress.