Monacor - Lecteur CD, MP3, USB, BT - CD-114/BT

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction d'enregistrement - Non

  • MP3 - Oui

  • couleur - noir

  • nombre de CD insérables - 1

  • avec lecteur CD-RW - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754421507

Réf. Sonepar

00558442150

Réf. Fournisseur

CD-114/BT

Marque

Monacor

fonction d'enregistrement:

Non

MP3:

Oui

couleur:

noir

nombre de CD insérables:

1

avec lecteur CD-RW:

Oui

lecture SACD:

Non

largeur:

482 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

245 mm

Lecteur CD, MP3, USB, BT

Les Atouts de l'article:

Lecteur CD et MP3 avec récepteur Bluetooth, interface USB et insert carte SD
  • Récepteur Bluetooth pour une connexion sans fil de portables, smartphones ou tablettes PC
  • Supports de mémoire USB directement reliables
  • Pour cartes SD (SD/SDHC/SDXC) jusqu'à 128 GB (FAT16/FAT32), non livrées
  • Système anti-chocs
  • Accepte ID3-Tag
  • Fonction Autoplay
  • Fonction Pitching pour CD, SD et USB
  • Avance et retour rapide
  • Programmation de titres, 10 titres possibles
  • Fonction répétition (Repeat 1, Repeat all, Repeat folder)
  • Fonction Hot Key
  • Livré avec télécommande infrarouge
  • Entrée Aux, jack 3,5 stéréo
  • Interface RS-232
  • Branchement secteur 230 V et branchement 24 V supplémentaire
  • Installation rack 19", 482 mm, 1 U
  • CD audio/CD-R/CD-RW/CD MP3, MP3/WMA/CDDA