Monacor - Micro CB, cordon jack mâle 6,3 - DH-95NP

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Micro CB, cordon jack mâle 6,3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754186567

Réf. Sonepar

00558418656

Réf. Fournisseur

DH-95NP

Réf. Commerciale

Monacor

Micro CB dynamique, cordon jack mâle 6,35

Les Atouts de l'article:

Microphone main dynamique
  • Faible impédance
  • Avec touche «Appuyez pour parler»
  • Convient pour la CB et le Public Adress
  • Livré avec support
  • 300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500 Ω

DH-95N : Cordon spiralé avec extrémités de câble nues
DH-95NP : Cordon spiralé avec fiche jack 6,35 mâle stéréo Microphone main dynamique
  • Basse impédance
  • Avec touche parole (PTT)
  • Particulièrement bien adapté pour CB et PA
  • Livré avec support micro
  • 300-6000 Hz, 2,5 mV/Pa/1 kHz, 500 Ω
  • Cordon spiralé avec fiche jack 6,35 mâle stéréo