Monacor - Micro PA, cde pour ARM-880 - ARM-880RC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754231694
Réf. Sonepar
00558423169
Réf. Fournisseur
ARM-880RC
Réf. Commerciale
Monacor
Micro Public adress, commande pour ARM-880
Les Atouts de l'article:
Système matriciel audio Le système ARM-880... de MONACOR est une solution de sonorisation très flexible pour des applications multi-zones. Il est adapté pour des utilisations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres de sport et fitness. On peut répartir 8 sources audio différentes, telles que lecteur CD, récepteur satellite, programmes radio, sur 8 zones de sortie, avec un ordre donné.
Le ARM-880, routeur audio matriciel, est le coeur du système. Pour le fonctionnement, un amplificateur est nécessaire pour chaque sortie utilisée. Il peut s'agir d'un étage final ou d'une enceinte active. Modules muraux correspondants ARM-880WP1, ARM-880WP2 et ARM-880WP3 pour une gestion à distance du ARM-880, ou avec des entrées locales supplémentaires, disponibles en option.
Avec une connexion Master / Slave, possibilité d'extension de l'installation jusqu'à 32 zones de sortie. Branchements pour différents signaux d'alarme et micro local, disponibles.
Annonces via 2 micros de commande, optionnels ARM-880RC, avec sélection de zone. Microphone de commande Public Adress pour le routeur matriciel audio ARM-880
Les Atouts de l'article:
Système matriciel audio Le système ARM-880... de MONACOR est une solution de sonorisation très flexible pour des applications multi-zones. Il est adapté pour des utilisations dans des hôtels, restaurants, salles de conférences, écoles, centres de sport et fitness. On peut répartir 8 sources audio différentes, telles que lecteur CD, récepteur satellite, programmes radio, sur 8 zones de sortie, avec un ordre donné.
Le ARM-880, routeur audio matriciel, est le coeur du système. Pour le fonctionnement, un amplificateur est nécessaire pour chaque sortie utilisée. Il peut s'agir d'un étage final ou d'une enceinte active. Modules muraux correspondants ARM-880WP1, ARM-880WP2 et ARM-880WP3 pour une gestion à distance du ARM-880, ou avec des entrées locales supplémentaires, disponibles en option.
Avec une connexion Master / Slave, possibilité d'extension de l'installation jusqu'à 32 zones de sortie. Branchements pour différents signaux d'alarme et micro local, disponibles.
Annonces via 2 micros de commande, optionnels ARM-880RC, avec sélection de zone. Microphone de commande Public Adress pour le routeur matriciel audio ARM-880
- 8 zones
- Zones gérables individuellement, appel de groupes
- Repérage des zones modifiable
- Microphone col de cygne électret (XLR 3 pôles)
- Gong 2 ou 4 sons, déconnectable
- Réglage de volume pour micro et gong
- LEDs pour fonctionnement, niveau de sortie et zones sélectionnées
- 8 zones supplémentaires par un module supplémentaire optionnel, en tout 32 zones disponibles avec 3 modules maximum, branchement via le câble plat livré
- Branchement au ARM-880 via prise RJ45 et câble réseau Cat-5 (câble non livré)
- Alimentation via le bloc secteur livré