Monacor - Micro PA PA-40120, PA-6040MPX - PA-4000RC

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Micro PA PA-40120, PA-6040MPX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sans fil - Non

  • modèle - table

  • longueur du câble - 3 m

  • avec col-de-cygne - Oui

  • étanche à l’eau - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754218442

Réf. Sonepar

00558421844

Réf. Fournisseur

PA-4000RC

Réf. Commerciale

Monacor

sans fil:

Non

modèle:

table

longueur du câble:

3 m

avec col-de-cygne:

Oui

étanche à l’eau:

Non

affichage LCD:

Non

avec protection contre le vent:

Non

Micro Public adress, table pour PA-40120, PA-6040MPX

Les Atouts de l'article:

Microphone de table avec fonction commande, 4 zones à brancher au PA-40120 et PA-6040MPX
  • 4 touches de sélection de zones pour activer une ou plusieurs zones
  • Touche All Call pour activer les 4 zones
  • Gong auto via touche annonce micro (Talk)
  • Affichages par LEDs pour les inters de zones (Busy, Emercengy), Power, Mic Fault, Signal et Talk
  • Micro électret col de cygne intégré
  • Sensibilité micro réglable
  • Gong activable et déconnectable
  • Alimentation 24 V par PA-40120 ou PA-6040MPX
  • Deux prises RJ45 pour brancher au PA-40120 ou PA-6040MPX ou bloc secteur 24 V optionnel et à d'autres PA-4000RC
  • Livré avec module de branchement pour PA-40120 et PA-6060MPX
  • Possibilité de brancher jusqu'à 32 PA-4000RC par bus au PA-40120 ou PA-6040MPX
  • Cordon de branchement 3 m (Cat5e), livré