Monacor - Mixage micro 4 canaux auto JTS - CS-4

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4007754217940

Réf. Sonepar

00558421794

Réf. Fournisseur

CS-4

Réf. Commerciale

Monacor

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

Table de mixage micro 4 canaux automatique - JTS

Les Atouts de l'article:

Les mixeurs micro automatiques de la série CS, sont LE moyen pour créer des concepts micros multiples, par exemple dans des salles de conférence, églises ou laboratoires de langue. La mission de ces mixeurs est de toujours ouvrir les microphones lorsqu'on en a besoin et de les fermer lorsque l'orateur a terminé sa présentation. Le réglage intelligent de chaque canal micro s'effectue sans bruit et avec une telle précision, qu'aucune syllabe ne peut être perdue. Conséquences positives : effets de retour et bruits de fond perturbateurs minimisés, le son gagne en clarté et transparence. Pour conserver l'atmosphère de la pièce, et ne pas avoir une impression sonore subitement coupée, les mixeurs CS sont équipés d'une fonction Last-In : un son d'ambiance léger est maintenu pendant les pauses de discours. Mixeur micro automatique
  • 4 canaux
  • 3 modes de fonctionnement : auto, priorité ou mixeur 4/1 canaux
  • Entrées XLR symétriques, comutables Mic/Line
  • Alimentation fantôme 12 V
  • Sortie Mix, commutable Mic/Line
  • Sorties trigger pour appareils externes, par exemple caméras, enceintes
  • LEDs d'état
  • Plusieurs appareils via branchements Link (cordon livré)
  • Boîtier métallique
  • Installation rack 19" (482 mm) via étriers de montage livrés