Monacor - Mixage micro 8 canaux auto JTS - CS-8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754217957
Réf. Sonepar
00558421795
Réf. Fournisseur
CS-8
Réf. Commerciale
Monacor
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Table de mixage micro 8 canaux, automatique - JTS
Les Atouts de l'article:
Les mixeurs micro automatiques de la série CS, sont LE moyen pour créer des concepts micros multiples, par exemple dans des salles de conférence, églises ou laboratoires de langue. La mission de ces mixeurs est de toujours ouvrir les microphones lorsqu'on en a besoin et de les fermer lorsque l'orateur a terminé sa présentation. Le réglage intelligent de chaque canal micro s'effectue sans bruit et avec une telle précision, qu'aucune syllabe ne peut être perdue. Conséquences positives : effets de retour et bruits de fond perturbateurs minimisés, le son gagne en clarté et transparence. Pour conserver l'atmosphère de la pièce, et ne pas avoir une impression sonore subitement coupée, les mixeurs CS sont équipés d'une fonction Last-In : un son d'ambiance léger est maintenu pendant les pauses de discours. Mixeur micro automatique
Les Atouts de l'article:
Les mixeurs micro automatiques de la série CS, sont LE moyen pour créer des concepts micros multiples, par exemple dans des salles de conférence, églises ou laboratoires de langue. La mission de ces mixeurs est de toujours ouvrir les microphones lorsqu'on en a besoin et de les fermer lorsque l'orateur a terminé sa présentation. Le réglage intelligent de chaque canal micro s'effectue sans bruit et avec une telle précision, qu'aucune syllabe ne peut être perdue. Conséquences positives : effets de retour et bruits de fond perturbateurs minimisés, le son gagne en clarté et transparence. Pour conserver l'atmosphère de la pièce, et ne pas avoir une impression sonore subitement coupée, les mixeurs CS sont équipés d'une fonction Last-In : un son d'ambiance léger est maintenu pendant les pauses de discours. Mixeur micro automatique
- 8 canaux
- 3 modes de fonctionnement : mode auto, priorité ou mixeur 8/1 canaux
- Entrées XLR symétriques, commutables Mic/Ligne
- Entrée RCA stéréo supplémentaire
- Alimentation fantôme 48 V
- Sortie Mix, commutable Mic/Ligne
- Sorties Trigger pour appareils externes, par exemple caméras, enceintes, affichages alarme
- LEDs d'état
- Plusieurs appareils via branchements Link (cordon livré)
- Corps métallique
- Installation rack 19" 482 mm avec les étriers de montage livrés