Monacor - Mixage PA, 4 zones, 6 canaux - PA-6040MPX

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec télécommande - Non

  • largeur - 482 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 305 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754245615

Réf. Sonepar

00558424561

Réf. Fournisseur

PA-6040MPX

Réf. Commerciale

Monacor

avec télécommande:

Non

largeur:

482 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

305 mm

couleur:

noir

Table de mixage Public adress, 4 zones, 6 canaux

Les Atouts de l'article:

Table de mixage 4 zones