Monacor - Multiprise, x 8 - RCS-18


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4007754205633
Réf. Sonepar
00558420563
Réf. Fournisseur
RCS-18
Marque
Monacor
Multiprise, x 8
Les Atouts de l'article:
Multiprise avec 8 prises avec contact de protection terre et protection contre les surtensions
Les Atouts de l'article:
Multiprise avec 8 prises avec contact de protection terre et protection contre les surtensions
- Protection enfants intégrée
- Prises avec contact de protection terre, coudées à 45°
- Interrupteur central éclairé
- Boîtier plastique noir
- Avec cordon secteur 1 m et prise avec contact de protection terre, guide-câble orientable via articulation à 90°
- Câble H05VV-F3Gx1,5 mm2, 3600 VA max.
- Dimensions 482 x 44 x 60 mm, 1 U