Monacor - Pied enceint,175cm,paire-LS01K - 180.550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sonorisation
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8715693054682
Réf. Sonepar
00558305468
Réf. Fournisseur
180.550
Réf. Commerciale
Monacor
Pied enceinte, 175 cm, par paire, avec sacoche - LS01K
Les Atouts de l'article:
Le LS01K est un ensemble comprenant 2 pieds d'enceinte tripodes robustes à hauteur réglable, compatibles avec tout type d'enceinte disposant d’un insert 35 mm. Ces pieds télescopiques anodisés noirs très résistants sont en acier garantissant une longue durée de vie et une excellente stabilité. Pliable, ils se stockent et se transportent facilement Les pieds et la perche sont verrouillables par des molettes faciles d’utilisation et sont équipés d'une goupille de sécurité supplémentaire pour éviter les chutes soudaines des enceintes. Les pieds sont capables de supporter des équipements d'un poids maximal de 30 kg. Sacoche de transport personnalisée livrée.
Les Atouts de l'article:
Le LS01K est un ensemble comprenant 2 pieds d'enceinte tripodes robustes à hauteur réglable, compatibles avec tout type d'enceinte disposant d’un insert 35 mm. Ces pieds télescopiques anodisés noirs très résistants sont en acier garantissant une longue durée de vie et une excellente stabilité. Pliable, ils se stockent et se transportent facilement Les pieds et la perche sont verrouillables par des molettes faciles d’utilisation et sont équipés d'une goupille de sécurité supplémentaire pour éviter les chutes soudaines des enceintes. Les pieds sont capables de supporter des équipements d'un poids maximal de 30 kg. Sacoche de transport personnalisée livrée.