fin de vie

Monacor - Pied micro, 213 cm - MS-90/SW

MONACOR FRANCE
CopieCopie
Monacor - Pied micro, 213 cm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754179651

Réf. Sonepar

00558417965

Réf. Fournisseur

MS-90/SW

Réf. Commerciale

Monacor

Pied micro, 213 cm

Les Atouts de l'article:

Pied de micro, version de grande qualité. Avec bras orientable et pieds anti-chocs escamotables. Filetage 9 mm (⅜").
  • Laqué noir mat
  • Longueur perche : 74 cm
  • Hauteur réglable : 105-213 cm
  • Dimensions : 11 x 98 cm
  • Poids : 2,58 kg