Monacor - Porte voix mic serre-tête 20W - WAP-8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 100...10000 Hz
avec col-de-cygne - Non
trépied fourni - Non
avec protection contre le vent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4007754275063
Réf. Sonepar
00558427506
Réf. Fournisseur
WAP-8
Réf. Commerciale
Monacor
fréquence:
100...10000 Hz
avec col-de-cygne:
Non
trépied fourni:
Non
avec protection contre le vent:
Non
Les Atouts de l'article:
Amplificateur de discours mobile Sont livrés : 1 microphone électret serre-tête, 1 microphone mini électret, 1 amplificateur de discours, 2 bonnettes micro, 1 cordon ligne, 1 chargeur, 1 bandoulière, 1 sacoche de transport
- Pour des applications mobiles universelles, par exemple présentations, formations, aérobic, ventes ...
- Pour une utilisation universelle grâce aux multiples possibilités de positionnement
- Amplificateur 6 W avec réglage de volume
- Entrée ligne supplémentaire (jack 3,5) pour des sources audio externes, par exemple lecteur MP3 et ordinateur portable
- Accumulateur Lithium polymère intégré ( DC 7,4 V / 2000 mAh), avec LED témoin d'état, la charge de l'accumulateur se fait via le bloc secteur livré
- Très longue durée de fonctionnement lorsque les accumulateurs sont à pleine charge : jusqu'à 20 heures
- Cordon de branchement 801TG avec fiche jack 3,5 mâle pour certains micros serre-tête JTS, disponible en option