Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Monacor - Porte voix à bandoulière sur batterie MP3/USB et FM, avec micro sans fil - WA-35

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4007754234107

Réf. Sonepar

00558423410

Réf. Fournisseur

WA-35

Marque

Monacor

Porte voix à bandoulière sur batterie MP3/USB et FM, avec micro sans fil

Les Atouts de l'article:

Système amplifié portable MP3 FM avec micro sans fil
  • Système amplifié classe D, compact, ultra-léger (poids total 1,75 kg)
  • Puissance 25 W en mode accu (accu LiPo 14,8 V intégré) et 35 W avec bloc secteur
  • Idéal pour des applications en extérieur grâce au corps protégé contre les éclaboussures, vis inoxydables, large bande traité avec cône d'aigu, revêtement siliconé pour l'unité de commande
  • Lecture MP3 via interface USB et insert carte SD
  • Radio FM avec mémoire présélections x 20
  • Système micro 16 canaux sans fil dans la plage 863-865 MHz (non soumise à déclaration) (1x batterie 1,5 V, type R6/AA, non livrée)
  • Réglage tonalité
  • Possibilité de branchement pour un micro filaire
  • Sirène 2 sons et alarme
  • Lampe à LED avec lumière continue, SOS auto et lumière clignotante
  • Signalisation de l'état de charge
  • Protection contre les décharges importantes
  • Support pour pied 9 mm (⅜")
  • Poignée encastrée
  • Bandoulière de transport avec sacoche micro intégrée

Sans déclaration dans l'U.E.