Monacor - Prise châssis USB - NEUTRIK - NAUSBWB

MONACOR FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type raccordement 1 - USB

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type raccordement 2 - USB

  • finition raccordement 2 - autre

  • longueur du câble - 0 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7613187005015

Réf. Sonepar

00558700501

Réf. Fournisseur

NAUSBWB

Marque

Monacor

type raccordement 1:

USB

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type raccordement 2:

USB

finition raccordement 2:

autre

longueur du câble:

0 m

avec résistance terminale:

Non

blindé:

Oui

Prise châssis USB - NEUTRIK

Les Atouts de l'article:

Prise châssis USB, noire, pour l'intégration d'appareils gérés par ordinateur dans des systèmes vidéo et audio comme pour des réseaux M-LAN, Cobra Net ...
  • Adaptateur réversible pour sens de passage type A/B ou B/A
  • Connexion masse entre la prise USB femelle et le corps
  • Standard séries D